Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend Flat Top met Twin Posistioners LFG2250FT-PT-M1020

  • ERIKS:12664191
Image 1
Opslaan in lijst

€ 320,63/ meterexcl. btw

€ 387,96incl. btw

Verkocht per: 1,524Min. order: 1,524

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2250
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
1020 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs