Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend Flat Top met Twin Posistioners LFG2250FT-PT-M0170

  • ERIKS:12664161
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,96/ meterexcl. btw

€ 84,65incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2250
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
170 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs