Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend Flat Top met Transfer Wing NGE2251FT-PT-M0170T

  • ERIKS:12663728
Image 1
Opslaan in lijst

€ 176,37/ meterexcl. btw

€ 213,41incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2251
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
12.7 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
170 mm
Materiaal
NGE
Kleur
Grijs blauw