Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend Flat Top met Positioners NGE2250FT-P-M1870

  • ERIKS:13675577
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 0,762Min. order: 0,762

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2250
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
1870 mm
Materiaal
NGE
Kleur
Grijs blauw