Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend Flat Top LFG2251FT-M1700

  • ERIKS:12663650
Image 1
Opslaan in lijst

€ 780,11/ meterexcl. btw

€ 943,93incl. btw

Verkocht per: 0,762Min. order: 0,762

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2251
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
12.7 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
1700 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs