Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend Flat Top LFG2251FT-M0680

  • ERIKS:12663637
Image 1
Opslaan in lijst

€ 312,06/ meterexcl. btw

€ 377,59incl. btw

Verkocht per: 1,524Min. order: 1,524

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2251
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
12.7 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
680 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs