Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend Flat Top LFG2250FT-M1955

  • ERIKS:12663720
Image 1
Opslaan in lijst

€ 610,04/ meterexcl. btw

€ 738,15incl. btw

Verkocht per: 0,762Min. order: 0,762

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2250
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
1955 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs