Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend Flat Top 76.2mm modules LFG2253FT-K8100

  • ERIKS:13676340
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2253
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
2057 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs