Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend Flat Top 76.2mm modules LFG2253FT-K2100

  • ERIKS:13676271
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,11/ meterexcl. btw

€ 125,97incl. btw

Verkocht per: 1,524Min. order: 1,524

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2253
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
533 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs