Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend Flat Top 76.2mm modules LFB2253FT-K300

  • ERIKS:12665433
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,41/ meterexcl. btw

€ 29,54incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2253
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
76 mm
Materiaal
LFB
Kleur
Blauw