Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 25.4mm recht lopend Draining Top filterband PPW2502DT-M1200

  • ERIKS:14189456
  • Fabrikant:4251591391596
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 1,524Min. order: 1,524

Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2502
Type
Straight running
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Dikte
12.7 mm
Uitvoering
Draining Top
Breedte
1200 mm
Materiaal
PPW
Kleur
Wit