Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 24.4mm recht lopend met Transfer Wing NGE2250FT-PT-M0510T

  • ERIKS:13675832
Image 1
Opslaan in lijst

€ 274,51/ meterexcl. btw

€ 332,15incl. btw

Verkocht per: 1,524Min. order: 1,524

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2250
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
8.7 mm
Breedte
510 mm
Materiaal
NGE
Kleur
Grijs blauw