Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 24.4mm recht lopend met Transfer Wing NGE2250FT-PT-M0340T

  • ERIKS:13675831
Image 1
Opslaan in lijst

€ 208,21/ meterexcl. btw

€ 251,93incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2250
Type
Straight running
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Dikte
8.7 mm
Breedte
340 mm
Materiaal
NGE
Kleur
Grijs blauw