Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 19.5mm recht lopend Flat Top with Transfer Wing and Twin Posistioners NGE2190FT-PT-K510T

  • ERIKS:13676396
Image 1
Opslaan in lijst

€ 250,70/ meterexcl. btw

€ 303,35incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2190
Type
Straight running
Steek
19.05 mm
Steek
0.75 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
130 mm
Materiaal
NGE
Kleur
Grijs blauw