Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 19.5mm recht lopend Flat Top with Transfer Wing and Twin Posistioners NGE2190FT-PT-K480T

  • ERIKS:13676395
Image 1
Opslaan in lijst

€ 226,84/ meterexcl. btw

€ 274,48incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2190
Type
Straight running
Steek
19.05 mm
Steek
0.75 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
122 mm
Materiaal
NGE
Kleur
Grijs blauw