Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 19.05mm recht lopend Flat Top NGE2190FT-K8700

  • ERIKS:12665302
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 0,762Min. order: 0,762

Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2190
Type
Straight running
Steek
19.05 mm
Steek
0.75 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
2210 mm
Materiaal
NGE
Kleur
Grijs blauw