Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 19.05mm recht lopend Flat Top NGE2190FT-K5400

  • ERIKS:12665291
Image 1
Opslaan in lijst

€ 669,89/ meterexcl. btw

€ 810,57incl. btw

Verkocht per: 1,524Min. order: 1,524

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2190
Type
Straight running
Steek
19.05 mm
Steek
0.75 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
1372 mm
Materiaal
NGE
Kleur
Grijs blauw