Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 12.7mm recht lopend Single Track met Positioners met rubberen inserts NGE2124FT-PT-K134VG

  • ERIKS:13675672
Image 1
Opslaan in lijst

€ 283,87/ meterexcl. btw

€ 343,48incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2124
Type
Straight running
Steek
12.7 mm
Steek
0.5 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Rubber insert
Breedte
34 mm
Materiaal
NGE
Kleur
Grijs blauw