Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 12.7mm recht lopend Single Track Flat Top met Positioners NGE2120FT-P2-M1360

  • ERIKS:13675507
Image 1
Opslaan in lijst

€ 711,50/ meterexcl. btw

€ 860,92incl. btw

Verkocht per: 1,524Min. order: 1,524

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2120
Type
Straight running
Steek
12.7 mm
Steek
0.5 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
1360 mm
Materiaal
NGE
Kleur
Grijs blauw