Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 12.7mm recht lopend Single Track Flat Top met Positioners NGE2120FT-P-M0085

  • ERIKS:13675514
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,81/ meterexcl. btw

€ 128,03incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2120
Type
Straight running
Steek
12.7 mm
Steek
0.5 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
85 mm
Materiaal
NGE
Kleur
Grijs blauw