Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 12.7mm recht lopend Roller Top NGE2120LBP-M1105

  • ERIKS:13675642
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 0,381Min. order: 0,381

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2120
Type
Straight running
Steek
12.7 mm
Steek
0.5 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Roller top
Breedte
1105 mm
Materiaal
NGE
Kleur
Grijs blauw