Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 12.7mm recht lopend Roller Top NGE2120LBP-M0935

  • ERIKS:13675639
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.501,72/ meterexcl. btw

€ 1.817,08incl. btw

Verkocht per: 0,762Min. order: 0,762

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2120
Type
Straight running
Steek
12.7 mm
Steek
0.5 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Roller top
Breedte
935 mm
Materiaal
NGE
Kleur
Grijs blauw