Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 12.7mm recht lopend met rubberen inserts elke 3e steek NGE2120FT-M2040VG50-3

  • ERIKS:13675413
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 0,762Min. order: 0,762

Verwachte leverdatum - 08/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2120
Type
Straight running
Steek
12.7 mm
Steek
0.5 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Rubber insert
Breedte
2040 mm
Materiaal
NGE
Kleur
Grijs blauw