Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 12.7mm recht lopend met rubberen inserts elke 3e steek NGE2120FT-M0340VG50-3

  • ERIKS:13675339
Image 1
Opslaan in lijst

€ 224,49/ meterexcl. btw

€ 271,63incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2120
Type
Straight running
Steek
12.7 mm
Steek
0.5 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Rubber insert
Breedte
340 mm
Materiaal
NGE
Kleur
Grijs blauw