Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 12.7mm recht lopend met Positioners en rubberen inserts elke steek NGE2120FT-PT-M0510VG50

  • ERIKS:13675611
Image 1
Opslaan in lijst

€ 425,97/ meterexcl. btw

€ 515,43incl. btw

Verkocht per: 1,524Min. order: 1,524

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2120
Type
Straight running
Steek
12.7 mm
Steek
0.5 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Rubber insert
Breedte
510 mm
Materiaal
NGE
Kleur
Grijs blauw