Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 12.7mm recht lopend met geleide profielen on elke 2e steek NGE2120FT-M0085GB-2

  • ERIKS:13675946
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,73/ meterexcl. btw

€ 137,61incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2120
Type
Straight running
Steek
12.7 mm
Steek
0.5 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Geleideprofiel
Breedte
85 mm
Materiaal
NGE
Kleur
Grijs blauw