Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 12.7mm recht lopend Flush Grid met Positioners NGE2120FG-P2-M1020

  • ERIKS:13675865
Image 1
Opslaan in lijst

€ 598,40/ meterexcl. btw

€ 724,06incl. btw

Verkocht per: 1,524Min. order: 1,524

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2120
Type
Straight running
Steek
12.7 mm
Steek
0.5 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Flush grid
Breedte
1020 mm
Materiaal
NGE
Kleur
Grijs blauw