Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 12.7mm recht lopend Flush Grid LFG2120FG-M0255

  • ERIKS:12663762
Image 1
Opslaan in lijst

€ 152,12/ meterexcl. btw

€ 184,06incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2120
Type
Straight running
Steek
12.7 mm
Steek
0.5 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Flush grid
Breedte
255 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs