Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 12.7mm recht lopend Flat Top NGE2121FT-K1200

  • ERIKS:13676127
Image 1
Opslaan in lijst

€ 176,10/ meterexcl. btw

€ 213,08incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2121
Type
Straight running
Steek
12.7 mm
Steek
0.5 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
305 mm
Materiaal
NGE
Kleur
Grijs blauw