Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 12.7mm recht lopend Flat Top met Twin Posistioners NGE2120FT-PT2-M1275

  • ERIKS:13676025
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 1,524Min. order: 1,524

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2120
Type
Straight running
Steek
12.7 mm
Steek
0.5 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
1275 mm
Materiaal
NGE
Kleur
Grijs blauw