Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 12.7mm recht lopend Flat Top met Twin Posistioners LFG2120FT-PT-M0085

  • ERIKS:12663831
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,57/ meterexcl. btw

€ 103,54incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2120
Type
Straight running
Steek
12.7 mm
Steek
0.5 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
85 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs