Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 12.7mm recht lopend Flat Top met Transfer Wing NGE2120FT-PT-M0425T

  • ERIKS:13676038
Image 1
Opslaan in lijst

€ 342,85/ meterexcl. btw

€ 414,85incl. btw

Verkocht per: 1,524Min. order: 1,524

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2120
Type
Straight running
Steek
12.7 mm
Steek
0.5 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
425 mm
Materiaal
NGE
Kleur
Grijs blauw