Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Moduulband 12.7mm recht lopend Flat Top LFG2120FT-M1020

  • ERIKS:12663744
Image 1
Opslaan in lijst

€ 471,19/ meterexcl. btw

€ 570,14incl. btw

Verkocht per: 1,524Min. order: 1,524

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
2120
Type
Straight running
Steek
12.7 mm
Steek
0.5 in
Dikte
8.7 mm
Uitvoering
Flat top
Breedte
1020 mm
Materiaal
LFG
Kleur
Grijs