Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Metalen scharnierbandketting Sideflexing met Snap On Gripper PP1873SS-TAB-K450GS1

  • ERIKS:12662458
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
1873
Type
Sideflexing
Materiaal
Metaal
Steek
19.05 mm
Steek
0.75 in
Uitvoering
Gripper
Materiaal kwaliteit
Roestvaststaal (RVS)
Breedte
114.3 mm