Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Metalen scharnierbandketting Sideflexing met Snap On Gripper PP1873SS-TAB-K325GS4

  • ERIKS:12662467
Image 1
Opslaan in lijst

€ 439,41/ meterexcl. btw

€ 531,69incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
1873
Type
Sideflexing
Materiaal
Metaal
Steek
19.05 mm
Steek
0.75 in
Uitvoering
Gripper
Materiaal kwaliteit
Roestvaststaal (RVS)
Breedte
82.5 mm