Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Metalen scharnierbandketting Sideflexing met Snap On Gripper PP1873SS-TAB-K325GS1

  • ERIKS:12662455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 396,08/ meterexcl. btw

€ 479,26incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
1873
Type
Sideflexing
Materiaal
Metaal
Steek
19.05 mm
Steek
0.75 in
Uitvoering
Gripper
Materiaal kwaliteit
Roestvaststaal (RVS)
Breedte
82.5 mm