Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Metalen scharnierbandketting Sideflexing magnetische uitvoering met rubberen top SSE881MO-K325HBVG

  • ERIKS:13674811
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 08/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
881 MO VG
Type
Sideflexing
Materiaal
Metaal
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Uitvoering
Rubber top
Materiaal kwaliteit
Extra Plus
Breedte
82.5 mm
Breeklast
6000 N