Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Metalen scharnierbandketting Sideflexing magnetische uitvoering Flat Top SPSL881MO-K325HB

  • ERIKS:12662153
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,47/ meterexcl. btw

€ 73,17incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
L881
Type
Sideflexing
Materiaal
Metaal
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Uitvoering
Flat top
Materiaal kwaliteit
Extra Plus HB
Breedte
82.5 mm
Breeklast
6 N