Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Metalen scharnierbandketting recht lopend Flat Top SSA815-K350

  • ERIKS:12662091
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,69/ meterexcl. btw

€ 129,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
815
Type
Straight running
Materiaal
Metaal
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Uitvoering
Flat top
Materiaal kwaliteit
Roestvaststaal (RVS)
Breedte
88.9 mm
Breeklast
5.3 N