Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Metalen scharnierbandketting recht lopend Flat Top SSA815-K330

  • ERIKS:12662099
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
815
Type
Straight running
Materiaal
Metaal
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Uitvoering
Flat top
Materiaal kwaliteit
Roestvaststaal (RVS)
Breedte
83.8 mm
Breeklast
5.3 N