Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Metalen scharnierbandketting r...
SYSTEM PLAST Metalen scharnierbandketting recht lopend Flat Top SPSL815-K330
ERIKS:
12662120
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Merk
SYSTEM PLAST
Serie
815
Type
Straight running
Materiaal
Metaal
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Uitvoering
Flat top
Materiaal kwaliteit
Extra Plus
Breedte
83.8 mm
Breeklast
6 N
Bekijk alle varianten
Inloggen