Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Metalen scharnierbandketting recht lopend Flat Top S815-K450

  • ERIKS:12662159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,59/ meterexcl. btw

€ 64,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
815
Type
Straight running
Materiaal
Metaal
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Uitvoering
Flat top
Materiaal kwaliteit
C45
Breedte
114.3 mm
Breeklast
12 N