Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Kunststof scharnierbandketting Sideflexing Plate Top met rollenketting NGE1873SS-TAB-K750

  • ERIKS:13388465
Image 1
Opslaan in lijst

€ 207,09/ meterexcl. btw

€ 250,58incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
1873
Type
Sideflexing
Materiaal
Thermoplast
Steek
19.05 mm
Steek
0.75 in
Uitvoering
Plate top
Materiaal kwaliteit
C45
Breedte
190.5 mm
Breeklast
21000 N