Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Kunststof scharnierbandketting Sideflexing Plate Top met rollenketting en overlappende platen NGE1863TAB-K225

  • ERIKS:13675165
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,37/ meterexcl. btw

€ 117,82incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
1863
Type
Sideflexing
Materiaal
Thermoplast
Steek
19.05 mm
Steek
0.75 in
Uitvoering
Plate top
Materiaal kwaliteit
C45
Breedte
57.2 mm
Breeklast
27000 N