Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Kunststof scharnierbandketting Sideflexing Multiflex LFG1710-K750

  • ERIKS:12662495
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 3,05Min. order: 3,05

Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
1710
Type
Sideflexing
Materiaal
Thermoplast
Steek
50 mm
Steek
1.97 in
Uitvoering
Multiflex
Materiaal kwaliteit
LFG
Breedte
190.5 mm
Breeklast
10500 N