Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Kunststof scharnierbandketting Sideflexing met rubberen top NGE1873SS-TAB-K750VG85H8.5

  • ERIKS:14189417
  • Fabrikant:4251591387438
Image 1
Opslaan in lijst

€ 558,78/ meterexcl. btw

€ 676,12incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
1873
Type
Sideflexing
Materiaal
Thermoplast
Steek
19.05 mm
Steek
0.75 in
Uitvoering
Plate top
Materiaal kwaliteit
Roestvaststaal (RVS)
Breedte
190.5 mm
Breeklast
21000 N