Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Kunststof scharnierbandketting Sideflexing Heavy Duty enkelvoudige scharnier magnetische uitvoering met Roller Top NGE882LBP-M-K750

  • ERIKS:13675207
Image 1
Opslaan in lijst

€ 302,10/ meterexcl. btw

€ 365,54incl. btw

Verkocht per: 1,524Min. order: 1,524

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
882
Type
Sideflexing
Materiaal
Thermoplast
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Uitvoering
LBP
Materiaal kwaliteit
NGE
Breedte
190.5 mm
Breeklast
9000 N