Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Kunststof scharnierbandketting Sideflexing Flat Top NGE878TAB-K450

  • ERIKS:14189415
  • Fabrikant:4251591387384
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,99/ meterexcl. btw

€ 130,67incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
878
Type
Sideflexing
Materiaal
Thermoplast
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Uitvoering
Flat top
Materiaal kwaliteit
NGE
Breedte
114.3 mm
Breeklast
5400 N