Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Kunststof scharnierbandketting recht lopend met rubberen top NGE821-K1000VG

  • ERIKS:13675192
Image 1
Opslaan in lijst

€ 303,93/ meterexcl. btw

€ 367,76incl. btw

Verkocht per: 3,048Min. order: 3,048

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
821
Type
Straight running
Materiaal
Thermoplast
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Uitvoering
Rubber top
Materiaal kwaliteit
NGE
Breedte
254 mm
Breeklast
7000 N