Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Kunststof scharnierbandketting recht lopend Heavy Duty enkelvoudige scharnier met Roller Top NGE8257LBP-K1000

  • ERIKS:13675200
Image 1
Opslaan in lijst

€ 377,19/ meterexcl. btw

€ 456,40incl. btw

Verkocht per: 1,524Min. order: 1,524

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Serie
8257
Type
Straight running
Materiaal
Thermoplast
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Uitvoering
LBP
Materiaal kwaliteit
NGE
Breedte
254 mm
Breeklast
9000 N